Escala de suspensión HDB 10K10N, Margen de pesaje 10 kg, Lectura 10 g

N.º do artigo: HDB 10K10N
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza colgante/de grúa

Números de identificação e classificações

Número do artigo HDB 10K10N
EAN/GTIN 4045761135536
Número do fabricante HDB 10K10N
Número L L40250 371

Descrição

Descrição:

  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
  • Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Gancho, acero, plegable
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)

Característica:

  • Pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 2×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 180 h
  • Otras unidades: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta